Внимание! Сайт работает в тестовом режиме! 

Автолампа тип R10W 24V 10W, BA15S, 2 шт в блистере

Артикул: 07209412
Автолампа тип R10W 24V 10W, BA15S, 2 шт в блистере

Автолампа тип R10W 24V 10W, BA15S, 2 шт в блистере

Артикул:07209412

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Лампа с металлическим цоколем для грузовых автомобилей
    • Экономичная.
    • Лампы для стояночных огней, габаритных фонарей и подсветки номерного знака.
  • Технические характеристики
    :
    • Номинальное напряжение 24 V
    • Мощность 10 Вт
    • Обозначение цоколя BA15s