Автолампа тип R5W 24V 5W, BA15S, 2 шт в блистере
Автолампа тип R5W 24V 5W, BA15S, 2 шт в блистере
Артикул:07209402
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеАвтолампа тип R5W 24V 5W, BA15S, 2 шт в блистере
- Габариты, стояночные огни
-
Характеристики
: - Номинальное напряжение 24 В пост. тока
- Обозначение цоколя R5W
- Мощность 5 Вт