Внимание! Сайт работает в тестовом режиме! 

Автолампа тип W1.2W 24V 1.2W, W2.0x4.6D, 2 шт в блистере

Артикул: 07209602
Автолампа тип W1.2W 24V 1.2W, W2.0x4.6D, 2 шт в блистере

Автолампа тип W1.2W 24V 1.2W, W2.0x4.6D, 2 шт в блистере

Артикул:07209602

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Экономичная лампа для малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) на 24 В
    • Освещение панели приборов
    • Контрольных ламп на щитке
    Область применения Малометражные грузовые автомобили
  • Технические характеристики
    :
    • Номинальное напряжение 24 В пост. тока
    • Мощность 1.2 Вт
    • Обозначение цоколя W2x4,6d