Внимание! Сайт работает в тестовом режиме! 

Автолампа тип W5W 24V 5W, W2.1x9.5D, 2 шт в блистере

Артикул: 07209622
Автолампа тип W5W 24V 5W, W2.1x9.5D, 2 шт в блистере

Автолампа тип W5W 24V 5W, W2.1x9.5D, 2 шт в блистере

Артикул:07209622

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Сигнальная автолампа служит:
    • габаритным огнем
    • стоп-сигналом
    • фонарем заднего хода
    Область применения Для малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) и автобусов Состав: W5W 24V 5W, W2.1x9.5D, 2 шт
  • Характеристики
    :
    • Номинальное напряжение 24 В пост. тока
    • Мощность 5 В
    • Обозначение цоколя W2.1x9.5D