Автолампа тип W5W 24V 5W, W2.1x9.5D, Box
Автолампа тип W5W 24V 5W, W2.1x9.5D, Box
Артикул:07208622
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеЭкономичная лампа для малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) на 24 В
- Освещение панели приборов
- Контрольных ламп на щитке
- Габаритные огни
-
Технические характеристики
: - Номинальное напряжение: 24 В пост. тока
- Мощность: 5 Вт
- Обозначение цоколя: W2,1x9,5d