Автолампа тип R5W 12V 5W, BA15S, Box
Автолампа тип R5W 12V 5W, BA15S, Box
Артикул:07208401
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАвтолампа тип R5W 12V 5W, BA15S, в коробкеЛампа с металлическим цоколем
Область применения
- Габариты
- Стояночные огни
-
Характеристики
- Номинальное напряжение: 12 В пост. тока
- Мощность: 5 Вт
- Обозначение цоколя: BA15s
-
Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб