Внимание! Сайт работает в тестовом режиме! 

Автолампа тип H1 12V 55W, P14.5S в блистере

Артикул: 07209111
Автолампа тип H1 12V 55W, P14.5S в блистере

Автолампа тип H1 12V 55W, P14.5S в блистере

Артикул:07209111

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Автолампа тип H1 12V 55W, P14.5S в блистере
    • Лампа с одной нитью накала
    • Для ближнего, дальнего света и дополнительных фонарей
  • Технические характеристики
    :
    • Номинальное напряжение 12 В пост. тока
    • Обозначение цоколя H1
    • Мощность 55 Вт.