Автолампа тип H7 12V 55W, PX26D, LONGLIFE, Box
Автолампа тип H7 12V 55W, PX26D, LONGLIFE, Box
Артикул:072081412
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеДля водителей, которые проезжают много миль, и водителей, использующих дневные ходовые огни
- Ближний свет
- Дальний свет
Служит до двух раз дольше стандартной лампы
Реже требует замены Область применения Легковой автомобиль -
Технические характеристики
: - Номинальное напряжение: 12 В пост. тока
- Мощность: 55 Вт
- Обозначение цоколя: PX26d