Автолампа тип H7 12V 55W, PX26D, LONGLIFE в блистере
Автолампа тип H7 12V 55W, PX26D, LONGLIFE в блистере
Артикул:072091412
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеГалогенная автолампа тип H7, долговечная
- Режим дневного света обеспечивает до трех раз более эффективнее
- Длительный срок службы
- Повышенная безопасность при дневном использовании.
-
Технические характеристики
: - Номинальное напряжение 12 V
- Мощность 55W
- Обозначение цоколя PX26D