Внимание! Сайт работает в тестовом режиме! 

Автолампа тип R10W 12V 10W, BA15S, Box

Артикул: 07208411
Автолампа тип R10W 12V 10W, BA15S, Box

Автолампа тип R10W 12V 10W, BA15S, Box

Артикул:07208411

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Надежное качество производителя оригинального оборудования (OEM) при стандартном применении
    • Габариты
    • Стояночные огни
    • Указатели поворотов
    Область применения Легковой автомобиль
  • Технические характеристики
    :
    • Номинальное напряжение: 12 В пост. тока
    • Мощность: 10 Вт
    • Обозначение цоколя: BA15s