Щетки стеклоочистителей для грузовиков
Щетка стеклоочистителя для грузовых авто, 600 мм, WUMAX
Артикул:5848280600
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Документация
-
Описание
-
Надежность благодаря прочному цельнометаллическому каркасу
-
Двойная защита от коррозии за счет оцинкованных металлических деталей и защитного лакокрасочного покрытия
-
Система металлических стержней с заклепками из нержавеющей стали
-
Очистка без смазывания даже от мелких капель с помощью микродвойной кромки, обрезанной точно до 1/100 мм
-
Высокая устойчивость резинки к воздействию окружающей среды, например, к УФ-излучению, озону и кислотным дождям
-
Бесшумная очистка благодаря кромке стеклоочистителя из графитированной резины
-
Многоразовое использование (сменная резиновая щетка стеклоочистителя)
- Конструкция: Самый крупный элемент прямоугольной формы с пазами и центральным сквозным отверстием. Рядом с ним идет отдельный цилиндрический пластиковый или металлический палец (штифт).
- Назначение: Это специализированный переходник для тяжелого коммерческого транспорта. Он используется для крепления типа «под винт/болт» (Saddle/Крюк увеличенного размера) или специфических поводков грузовиков, где фиксация происходит за счет продевания штифта через адаптер и поводок.
- Конструкция: Две практически одинаковые детали с удлиненными гибкими «ножками»-фиксаторами и защелками в верхней части.
- Назначение: Предназначены для стандартных и грузовых типов креплений типа «крюк» (Hook) разной ширины (например, 9×3, 9×4 или более широких грузовых вариантов), а также для некоторых типов боковых штырей (Side Pin). Они обеспечивают жесткую посадку щетки на закруглении поводка.
- Конструкция: Небольшая подковообразная клипса с защелками по бокам.
- Назначение: Служит вспомогательным элементом или промежуточным фиксатором для фиксации щетки на определенных типах рычагов стеклоочистителя.
Состав комплекта адаптеров
Основной грузовой адаптер (широкий блок с фиксирующим штифтом):
Два симметричных узких адаптера (клипсы):
Малый U-образный фиксатор:
Основные особенности
Универсальность для коммерческого транспорта: Такой набор позволяет установить одну и ту же щетку на поводки разных поколений и марок грузовиков (где требования к прочности крепления значительно выше, чем в легковых авто, из-за высокой парусности большого чистящего полотна).
Все детали выполнены из прочного, износостойкого пластика, устойчивого к перепадам температур и воздействию стеклоомывающей жидкости.
-
-
Щетки стеклоочистителей грузовые WUMAX Размер: 284,1 кб
























