Щетки для стеклоочистителей, каркасные, 530мм-21''
Щетки для стеклоочистителей, каркасные, 530мм-21''
Артикул:5848073530
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеКаркас и соединения
- Надежность благодаря прочному цельнометаллическому каркасу
- Двойная защита от коррозии за счет оцинкованных металлических деталей и защитного лакокрасочного покрытия
- Система металлических стержней с заклепками из нержавеющей стали
- Очистка без смазывания даже от мелких капель с помощью микродвойной кромки, обрезанной точно до 1/100 мм
- Высокая устойчивость резинки к воздействию окружающей среды, например, к УФ-излучению, озону и кислотным дождям.
- Бесшумная очистка благодаря кромке стеклоочистителя из графитированной резины
- Многоразового использования (сменная резиновая щетка стеклоочистителя)
-
Технические характеристики
: - Длина: 530 мм.
- 1 адаптера