Аккумуляторный шуруповерт ABS 18 BASIC М-CUBE WURTH (без аккумул. и зарядного устр.)
Аккумуляторный шуруповерт ABS 18 BASIC М-CUBE WURTH (без аккумул. и зарядного устр.)
Артикул:5701408000
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеКомпактный и мощный аккумуляторный шуруповерт 18 В, предназначенный для сверления и завинчивания в легких и средних условиях применения, был разработан компанией Würth на основе требований специалистов.
Для комфортной работы без перенапряжения, даже при выполнении операций над головой в ограниченных пространствах
Очень компактная и эргономичная конструкция с небольшой массы.
Непрерывный контроль электродвигателя
Функция электронной защиты двигателя заранее отключает электродвигатель в случае блокировки, перегрузки или перегрева.
Безопасное крепление инструментов
Металлический сверлильный патрон с храповым механизмом/блокировкой надежно зажимает инструменты 1,5–13 мм.
Хорошо освещенная рабочая зона
Светодиодная лампа на аккумуляторном блоке.
-
Характеристики
Номинальное напряжение
18 В пост. тока
Число оборотов на холостом ходу, 1-я/2-я скорость, мин./макс.
0-500 / 0-1600 об./мин
Макс. крутящий момент, твердый/мягкий
50 / 25 Нм
Ширина захвата сверлильного патрона, мин./макс.
1,5-13 мм
Зажим сверлильного патрона
1/2 дюйма x 20 UNF
Количество аккумуляторов/батарей
0 шт.
Емкость аккумулятора/батареи
0 Aч
Диаметр сверления в стали, макс.
10 мм
Рекомендуемый диаметр сверления в металле, макс.
10 мм
Диаметр винта, макс.
8 мм
Длина
186 мм
Высота
243 мм
Вес оборудования с аккумулятором
1,6 кг