Аккумуляторный шуруповерт ABS 18 POWER М-CUBE WURTH (без аккумул. и зарядного устр.)
Аккумуляторный шуруповерт ABS 18 POWER М-CUBE WURTH (без аккумул. и зарядного устр.)
Артикул:5701404000
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМощный, удобный аккумуляторный шуруповерт, специально сконструированный для тяжелых условий эксплуатации на строительных площадках с крутящим моментом 140 Нм, разработанный компанией Würth в соответствии с требованиями мастеров.
Прочная конструкция
Для тяжелых условий эксплуатации на строительных площадках. Все компоненты также выдерживают падение с нормальной рабочей высоты.
Непрерывный контроль электродвигателя
Функция электронной защиты двигателя заранее отключает электродвигатель в случае блокировки, перегрузки или перегрева.
Долгий срок службы электродвигателя
- Эффективный бесколлекторный двигатель постоянного тока с резервами мощности, требующий минимального технического обслуживания.
- Также поддерживает более стабильную кривую скорости под нагрузкой.
- Металлический патрон Röhm 13 мм с напаянными зажимными губками из твердого сплава
- Переключатель электронного сигнала
Светодиодная лампа на аккумуляторном блоке
-
Характеристики
Номинальное напряжение
18 В пост. тока
Число оборотов на холостом ходу, 1-я/2-я скорость, мин./макс.
0-550 / 0-2000 об./мин
Макс. крутящий момент, твердый/мягкий
140 / 60 Нм
Ширина захвата сверлильного патрона, мин./макс.
1,5-13 мм
Зажим сверлильного патрона
1/2 дюйма x 20 UNF
Количество аккумуляторов/батарей
0 шт.
Емкость аккумулятора/батареи
0 Aч
Диаметр сверления в стали, макс.
13 мм
Диаметр сверления в алюминии, макс.
13 мм
Рекомендуемый диаметр сверления в металле, макс.
13 мм
Диаметр винта, макс.
12 мм
Длина
205 мм
Высота
260 мм
Вес оборудования с аккумулятором
2,2 кг
-
Аккумуляторный шуруповерт ABS 18 POWER М-CUBE Размер: 294,8 кб