Аккумуляторный ударный шуруповерт ABS 18 POWER COMBI М-CUBE WURTH (без аккум. и зарядного устр.)
Аккумуляторный ударный шуруповерт ABS 18 POWER COMBI М-CUBE WURTH (без аккум. и зарядного устр.)
Артикул:5701405000
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеОчень мощная, удобная беспроводная ударная дрель-шуруповерт с подключаемым механизмом дрели и моментом 140 Нм, разработанная компанией Würth для удовлетворения потребностей мастеровБыстрая адаптация к соответствующему применению
- Переключатель функций позволяет легко и быстро переключаться между завинчиванием, сверлением и ударным сверлением.
- Для жестких условий эксплуатации на строительных площадках. Все компоненты также выдерживают падение с нормальной рабочей высоты.
- Функция электронной защиты двигателя заранее отключает электродвигатель в случае блокировки, перегрузки или перегрева.
- Эффективный бесколлекторный двигатель постоянного тока с резервами мощности, требующий минимального технического обслуживания.
- Также поддерживает более стабильную кривую скорости под нагрузкой.
- Металлический сверлильный патрон Röhm 13 мм с паяными зажимными губками из твердого сплава
- Переключатель электронного сигнала
- Светодиодная лампа на аккумуляторном блоке
-
Характеристики
: - Номинальное напряжение 18 В пост. тока
- Число оборотов на холостом ходу, 1-я/2-я скорость, мин./макс. 0-550 / 0-2000 об./мин
- Макс. крутящий момент, твердый/мягкий 140 / 60 Нм
- Число ударов, макс. 32000 об./мин
- Ширина захвата сверлильного патрона, мин./макс. 1,5-13 мм
- Вес оборудования с аккумулятором 2,3 кг
- Количество аккумуляторов/батарей 0 шт.
- Емкость аккумулятора/батареи 0 Aч
- Диаметр сверления в стали, макс. 13 мм
- Диаметр винта, макс. 12 мм
- Длина 215 мм
- Высота 260 мм