Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шуруповерты аккум.

Артикул: 5717512112
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная ABS 12 POWER Classic, WUMAX

Дрель шуруповерт аккумуляторная ABS 12 POWER CLASSIC, WUMAX

Артикул:5717512112

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Очень компактная, мощная 12*В дрель-шуруповёрт с литий-ионным аккумулятором.

    Встроенная светодиодная подсветка
    Помогает работать в стеснённых плохоосвещённых зонах

    Индикатор заряда батареи
    Удобно для отслеживания оставшегося заряда батареи

    Очень точная регулировка момента усилия затягивания
    • 18 ступеней регулировки крутящего момента и положение для сверления
    • Позволяет выполнять повторяемый результат при завинчивании шурупов
    4-х полюсной мотор
    Обеспечивает увеличенный крутящий момент по сравнению с традиционными 2-полюсными моторами

    Эргономичный дизайн с прорезиненной рукояткой
    Приятная работа без усталости

    Компактный дизайн и лёгкий вес
    Для длительной эксплуатации в труднодоступных местах без утомляемости

    Область применения
    Идеально подходит для всех легких применений при сверлении и завинчивании.

    Примечание
    12 В - максимальное напряжение (10,8 В - номинальное)
  • Технические характеристики

    Номинальное напряжение

    12 V, постоянный ток (номинально 10,8V)

    Диаметр зажимаемых принадлежностей

    1 - 10 мм

    Макс. диаметр сверления

    Сталь: 10мм; Дерево: 15мм

    Макс. диаметр шурупов

    6 мм, при закручивании в дерево

    Скорость вращения без нагрузки

    0-350; 0-1300 об/мин.

    Макс. крутящий момент

    30 Nm

    Вес шуруповёрта с АКБ 2 А/ч

    1 кг

    Комплект поставки

    1x ABS 12 Power Classic
    1x Комбинированное ЗУ(12~14.4V)
    2x 12V АКБ
    1x Чемодан

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять