Шуруповерты аккум.
Дрель ударная аккумуляторная BHD 18BL, WURTH
Артикул:5717506022
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеОчень мощная, дрель с литий-ионной батареей, дрель - шуруповерт с 13 мм металлическим быстрозажимным сверлильным патроном
Эффективный, малообслуживаемый, бесщеточный двигатель
Для более длительного времени работы от одного заряда батареи и увеличенного срока службы двигателя
Высококачественная муфта с 16 установками уровнями затяжки и позицией для сверления
Точная настройка позволяет позволяет подобрать оптимальное значение для конкретного вида работ
Оптимальный контроль
Изменение скорости вращения (0-2,100 об / мин) и высокий крутящий момент (0-550rpm)
Встроенный светодиодный индикатор
Рабочая поверхность всегда хорошо подсвечена, нет теней от патрона
Металлический сверлильный патрон 13 мм
Максимальный срок службы и незначительный износ в процессе эксплуатации
Эргономичный дизайн с двухкомпонентной рукояткой
Позволяет улучшить точность работ и увеличить комфорт
Отличное соотношение мощности и веса
Идеальна для эксплуатации при выполнении тяжелых работ по сверлению.
Длинный зажим для ремня
Для более надежного удержания -
Технические характеристики
- Номинальное напряжение: 18 В пост. тока
- Скорость холостого хода: 1ая/2ая скорось мин./макс.: 0-550 / 0-2000 об./мин
- Скорость вращения, макс.: 29760 об./мин
- Ширина захвата сверлильного патрона, мин./макс.: 1.5-13 мм
- Вес оборудования с аккумулятором: 1,9 кг
- Количество аккумуляторов/батарей: 2 шт.
- Емкость аккумулятора/батареи: 4 Aч
- Диаметр сверления в мягкой древесине, макс.: 36 мм
- Диаметр сверления в стали, макс.: 13 мм
- Длина: 195 мм
- Высота: 248 мм
-
5717506022 Размер: 1,7 мб






















