Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шуруповерты аккум.

Артикул: 5717525210
Гайковерт ударный аккумуляторный ASS 18HTVS Classic, 1/2", WUMAX, (без ЗУ и АКБ)

Ударный аккумуляторный гайковерт 1/2" ASS 18 HTVS Classic (без ЗУ и АКБ), WUMAX

Артикул:5717525210

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Чрезвычайно мощный ударный аккумуляторный гайковёрт с высоким крутящим моментом.

    Подходит для гаек до макс. М22

    Эффективный бесщеточный двигатель с низкими эксплуатационными расходами
    Для увеличения времени работы на одном заряде батареи и увеличения срока службы двигателя

    Трехступенчатая регулировка крутящего момента
    Для различных задач, требующих больших усилий и скорости.

    Максимальный крутящий момент закручивания до 1000 Нм
    • Для работы в тяжёлых условиях труда
    • Максимальный крутящий момент для ослабления гаек до 1500 Нм
    Долговечный, полностью металлический механизм

    1/2 дюйма (квадратный привод 13 мм с фиксирующим кольцом)
    Для более эффективной передачи крутящего момента и превосходного удержания оснастки

    Встроенная светодиодная подсветка
    Удобство работы в затемнённых условиях

    Эргономичный дизайн рукоятки
    Эргономичная и тонкая ручка с мягким захватом для надежного и надежного удержания

    Примечание
    Поставляется без АКБ и зарядного устройства
  • Технические характеристики
    • Скорость вращения без нагрузки: 700 / 1300 / 1900 об/мин
    • Крутящий момент: 300 / 600 / 1000 Нм
    • Подходит для закручивать гаек/болтов: M12 - M22
    • Вес гайковёрта с АКБ 5 А/ч: 3,2 кг
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять