Шуруповерт аккумуляторный BS18-A-Light, WURTH
Шуруповерт аккумуляторный BS18-A-Light, WURTH
Артикул:57005045
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеЛегкий и компактный аккумуляторный шуруповерт с литий-ионным аккумулятором предназначен для завинчивания/отвинчивания и сверления низкой и средней интенсивности.
Компактный, легкий инструмент с малым весом
Ременная клипса
2-скоростной планетарный редуктор
LED-подсветка расположена у основания рукоятки
- Обеспечивает оптимальное освещение рабочей зоны
- Надежно защищает аккумулятор
- Обеспечивает долгий срок службы
Без аккумуляторов и зарядного устройства
В комплекте с аккумуляторами и зарядным устройством
С помощью функции PICK YOUR POWER выберите требуемую мощность аккумулятора.
Область применения
Компактная, легкая Li-Ion аккумуляторная дрель-шуруповерт для средненагруженных работ по сверлению и заворачиванию саморезов. -
Характеристики
- Напряжение аккумулятора: 18 В
- Скорость холостого хода I / II передача: 0–450 / 1400 мин-1
- Масса с аккумулятором: 1.3 кг
- Крутящий момент (жесткое/мягкое заворачивание): 38/17 Н·м
- Макс. диаметр сверления в стали: 10 мм
- Макс. диаметр сверления в дереве: 30 мм
- Патрон для сверл: 1.5–10 мм
- Макс. диаметр шурупа: 7 мм
- Геометрические размеры (ДхВ): 169х224 мм