Углошлифмашинки аккум.
Эксцентриковая шлифовальная машина аккумуляторная ETS 18-150 CLASSIC (без ЗУ и АКБ), WUMAX
Артикул:5717138210
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЭксцентриковая шлифовальная машина аккумуляторная ETS 18-150 CLASSIC (без ЗУ и АКБ), WUMAX
Компактная орбитальная шлифовальная машина напряжением 18 В с отличным балансом для оптимального управления инструментом
Тонкий и компактный дизайн
Простая шлифовка даже в стесненных условиях.
Регулировка скорости
Для легкой шлифовки, промежуточной шлифовки, удаления краски и финишной обработки древесины, шпона, красок, шпатлевок, а также минеральных и акриловых поверхностей.
Защита от перегрузки
Предотвращает повреждение двигателя и аккумулятора при перегрузке.
Длительный срок эксплуатации
Эффективный, неприхотливый в обслуживании и мощный бесщеточный электродвигатель.
Контроль уровня заряда аккумулятора
- Удобный индикатор состояния заряда аккумулятора на устройстве постоянно показывает, сколько заряда осталось.
- Возможность использования аккумуляторных батарей 2 A/ч и 5 А/ч
Поставляется без зарядного устройства и АКБ -
Технические характеристики
- Номинальное напряжение: 18 В (макс. 20В), постоянный ток
- Мин. кол-во оборотов: 6000 об/мин
- Макс. кол-во оборотов: 10000 об/мин
- Величина колебания: 5 мм
- Диаметр опоры: 150 мм
- Вес устройства: 1100 г
- Габариты: 240 х 150 х 115 мм


























