Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Воздуходувка

Акции
Артикул: 5717252210
Фен промышленный аккумуляторный HLG 18-550 CLASSIC (без ЗУ и АКБ), WUMAX

Фен промышленный аккумуляторный HLG 18-550 CLASSIC (без ЗУ и АКБ), WUMAX

Артикул:5717252210

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Фен промышленный аккумуляторный HLG 18-550 CLASSIC (без ЗУ и АКБ), WUMAX
    Удобный промышленный аккумуляторный фен для мобильной работы

    Воздушный поток
    До 200 литров в минуту.

    Температура нагрева
    До 550 градусов по Цельсию

    Защита от непреднамеренного включения
    Блокировка кнопки запуска.

    Работа в затемненных условиях
    Встроенная подсветка

    Комплект насадок
    Необходимый набор насадок для выполнения максимально распространенных работ по разогреву, пайке и т.д.

    Быстрая смена насадок
    Нет необходимости ждать, пока насадка остынет. Система быстрой смены насадок позволяет не прикасаться к оснастке для её замены

    Примечание
    Поставляется без зарядного устройства и АКБ
  • Технические характеристики
    • Номинальное напряжение: 18 В (макс. 20В), постоянный ток
    • Макс. поток воздуха: 200 л/мин
    • Макс. температура: 550 C°
    • Диаметр опоры: 150 мм
    • Вес устройства (без АКБ): 600 г
    • Габариты: 166 х 72 х 208 мм
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять