Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Перфоратор EHD 40 COMBI, WURTH

Артикул: 5717003021

Перфоратор EHD 40 COMBI, WURTH

Артикул:5717003021

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Электропневматический молоток представляет собой перфоратор с двойной антивибрационной системой. Повышенная безопасность и простота использования.
    • Высокая скорость сверления благодаря электродвигателю мощностью 1100 Вт и качественному ударному механизму.
    • Механизм демпфирования AVT / TMD обеспечивает исключительно низкий уровень шума и вибрации
    • Установочное колесико позволяет регулировать скорость, чтобы достичь оптимальной производительности
    • Функция плавного пуска и сброса способствует обеспечению безопасности.
    • SDS Max, глубина сверления 40 мм
  • Характеристики
    :
    • Номинальное напряжение: 230 В перем. тока
    • Частота: 50 Гц
    • Класс защиты: Класс защиты II/защитная изоляция
    • Потребляемая мощность: 1100 Вт
    • Эффективная мощность: 660 Вт
    • Частота ударов, мин./макс.: 235-500 об./мин
    • Держатель инструмента: SDS-max
    • Энергия удара: 9.5 J
    • Вес оборудования: 6,4 кг
    • Длина кабеля: 2 м.