Перфоратор EHD 40 COMBI, WURTH
Перфоратор EHD 40 COMBI, WURTH
Артикул:5717003021
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЭлектропневматический молоток представляет собой перфоратор с двойной антивибрационной системой.
Повышенная безопасность и простота использования.
- Высокая скорость сверления благодаря электродвигателю мощностью 1100 Вт и качественному ударному механизму.
- Механизм демпфирования AVT / TMD обеспечивает исключительно низкий уровень шума и вибрации
- Установочное колесико позволяет регулировать скорость, чтобы достичь оптимальной производительности
- Функция плавного пуска и сброса способствует обеспечению безопасности.
- SDS Max, глубина сверления 40 мм
-
Характеристики
- Номинальное напряжение: 230 В перем. тока
- Частота: 50 Гц
- Класс защиты: II/защитная изоляция
- Потребляемая мощность: 1100 Вт
- Эффективная мощность: 660 Вт
- Частота ударов, мин./макс.: 235-500 об./мин
- Держатель инструмента: SDS-max
- Энергия удара: 9.5 Дж
- Вес оборудования: 6,4 кг
- Длина кабеля: 2 м
-
Перфоратор EHD 40 COMBI Размер: 122,3 кб