Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Промышленные фены

Артикул: 5717252110
Фен промышленный электрический HLG-2000 LCD, WUMAX

Фен промышленный электрический HLG-2000 LCD, WUMAX

Артикул:5717252110

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Фен промышленный электрический HLG-2000 LCD, WUMAX
    Удобный лёгкий промышленный промышленный фен для эффективной работы

    Воздушный поток
    До 280 литров в минуту.

    Температура нагрева
    От 50 до 600 градусов по Цельсию

    Защита нагревательного элемента
    После окончания работы (выключение устройства), фен продолжает работу на минимальной температуре до остывания нагревательного элемента до безопасной температуры.

    Эргономичное исполнение
    Легкий и эргономичный дизайн позволяет выполнять даже более длительные задачи без особой усталости

    Быстрая смена насадок
    • Нет необходимости ждать, пока насадка остынет.
    • Система быстрой смены насадок позволяет не прикасаться к оснастке для её замены
    Комплект насадок
    Необходимый набор насадок для выполнения максимально распространенных работ по разогреву, пайке и т.д.

    Универсальное применение
    Есть возможность устанавливать соплом вверх без риска повреждения устройства.
  • Технические характеристики
    • Номинальное напряжение: 220 В, переменный ток
    • Потребляемая мощность: 2000 Вт
    • Мин./макс. температурный диапазон: от 50 до 600 °C
    • Температура в положении 1: 50, 100, 150, 200, 250, 350 °C
    • Температура в положении 2: 100, 200, 300, 400, 500, 600 °C
    • Мин./макс. поток воздуха: 0-180, 280 л/мин
    • Вес: 1132 г
    • Габариты: 210 х 100 х 255 мм
    • Длинна кабеля: 2 м
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    К сожалению, раздел пуст
    В данный момент нет активных товаров
    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять