Бур по армированному бетону SDS-PLUS, TRIO, d10,0х210 мм, WUMAX
Бур по армированному бетону SDS-PLUS, TRIO, d10,0х210 мм, WUMAX
Артикул:164861021
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеМощный удар, агрессивность и эффективность гарантированы на всех материалах
Цельная трехгранная пластина
- Простота центрирования
- Три режущих кромки
- Быстрое и чистое сверление
- Возможность сверления в армированном бетоне, бетоне, камне, кирпиче
- Быстрое удаление отработанного материала
- Отсутствие риска закупорки
- Ограниченный износ
- Оптимизированный ход сверления
Детали/Применение
- Сверление с ударом в бетоне, граните, камне
- Сверление с ударом в армированном бетоне
-
Технические характеристики
- Диаметр: 10,0 мм
- Общая длина: 210 мм
- Рабочая длина: 150 мм
- Количество спиралей: 3 шт.
- Количество режущих граней: 3 шт.
- Тип хвостовика: SDS-Plus
-
Буры SDS-Plus TRIO WUMAX Размер: 2,2 мб





























