Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Бур по бетону SDS-PLUS, d6,0х110 мм, WUMAX

Новинки
Артикул: 164876011
Бур по бетону SDS-PLUS, d6,0х110 мм, WUMAX

Бур по бетону SDS-PLUS, d6,0х110 мм, WUMAX

Артикул:164876011

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Цельный бур с усиленной головкой с 2 фрезами, наконечником и спиральной канавкой Vario с армированием в центре существенно повышает скорость бурения. Специально оптимизирован под аккумуляторные перфораторы.

    Сверление на высоких скоростях
    • Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные пазы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление.
    Оптимальные показатели бурения
    • Армированные элементы из твердого металла с заметно более армированными фасками существенно снижают возможность заедания бура.
    Точное бурение
    • За счет специального самоцентрирующегося наконечника.
    Значительное повышение скорости сверления и улучшение удаления пыли и повышенная защита от поломки
    • Спиральная канавка с армированием в центре обеспечивает уменьшение трения, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара.
  • Характеристики
    • Диаметр: 6,0 мм
    • Рабочая длина: 40 мм
    • Общая длина: 110 мм
  • Буры SDS-Plus WUMAX Размер: 1,5 мб