Алмазные диски для штробореза
Алмазный диск для штробореза по армированному бетону Standart 150х10х22,2 мм, WUMAX
Артикул:1668126151
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазный диск специально разработан для использования на строительных площадках, особенно для изготовления штроб
- Возможно применение для сухой и мокрой резки
- Отличное качество резки абразивных материалов
- Высокий ресурс
Бетон, армированный бетон -
Технические характеристики
- Диаметр: 150 мм
- Посадочное отверстие: 22,2 мм
- Толщина сегмента: 2,2 мм
- Высота сегмента: 10 мм
- Кол-во сегментов: 12 шт
- Присоединение сегмента: Лазерная сварка
- Макс. скорость вращения: 80 м/с






















