Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Алмазные диски по бетону

Новинки
Артикул: 1668152231
Алмазный диск по бетону 1A1RSS WUMAX ST d230х2,6x10x22,23мм

Алмазный диск по бетону 1A1RSS WUMAX ST d230х2,6x10x22,23мм

Артикул:1668152231

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Алмазный диск специально разработан для использования на строительных площадках, особенно для резки бетоне.

    • Для использования с УШМ.
    • Для сухой и мокрой резки.
    Внимание.
    • Алмазные режущие диски затупляются при чрезмерно высоких скоростях вращения и слишком быстро изнашиваются при недостаточных скоростях вращения периферийных поверхностей.
    • Если теряется легкость резания (на что указывает сильное искрение), повторно заточите диск резанием абразивного материала, например песчаника, сделав несколько надрезов.
    • Работайте без приложения давления – вес машины достаточен. Повышенное давление приводит к повышенному износу.
    • Алмазные режущие диски предназначены для прямой резки. Кривой рез деформируют тело диска что приводит к появлению трещин в сердцевине и отрыву сегментов – опасность травмирования!
    • Несмотря на уровень безопасности, обеспечиваемый инструментом, всегда надевайте защитные очки и одежду во время работы.
    • Соблюдайте информацию на этикетке (максимальная скорость вращения), ограничения по использованию и инструкции по технике безопасности.
    • Стрелка направления на диске должна соответствовать направлению вращения шпинделя.
    • Не следует использовать для бокового шлифования.
    • Используйте соответствующий защитный колпак.
    • Если диск зажат неправильно, используются неправильно или повреждён, он представляет опасность и может привести к серьезным травмам.
  • Технические характеристики
    Диаметр, мм: 230
    Посадочное отверстие, мм: 22,23
    Толщина сегмента, мм: 2,6
    Высота сегмента, мм: 10
    Кол-во сегментов: 16
    Присоединение сегмента: Лазерная сварка
    Макс. скорость вращения: 80 м/с; 6650 об/мин
  • 1668152231 Размер: 827,7 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять