Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Алмазные диски по бетону

Новинки
Артикул: 1668131230
Алмазный диск по железобетону 1A1RSS WUMAX ZEBRA d230х10х2,6х15х22,23мм

Алмазный диск по железобетону 1A1RSS WUMAX ZEBRA d230х10х2,6х16х22,23мм

Артикул:1668131230

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Алмазный диск специально разработан для использования на строительных площадках, особенно в бетоне, железобетоне, и т.д.
    • Матричное распределение алмазов - Эффективный рез!
    • Равномерное истирание сегмента круга не позволяет отклоняться от оси реза и позволят сегменту сохранять прямоугольную форму
    • Для ручных бензорезов, нарезчиков швов и использования в станках
    • Для сухой и мокрой резки
    • Специальная ориентация алмазов, обеспечивающая постоянное наличие активного алмаза на режущей кромке, что обеспечивает постоянный чистый и быстрый рез
    Применение
    Сухая резка; резка с водой

    Внимание
    • Алмазные режущие диски затупляются при чрезмерно высоких скоростях вращения и слишком быстро изнашиваются при недостаточных скоростях вращения периферийных поверхностей
    • Если теряется легкость резания (на что указывает сильное искрение), повторно заточите диск резанием абразивного материала, например песчаника, сделав несколько надрезов
    • Работайте без приложения давления – вес машины достаточен. Повышенное давление приводит к повышенному износу.
    • Алмазные режущие диски предназначены для прямой резки. Кривой рез деформируют тело диска что приводит к появлению трещин в сердцевине и отрыву сегментов – опасность травмирования!
    • Несмотря на уровень безопасности, обеспечиваемый инструментом, всегда надевайте защитные очки и одежду во время работы
    • Соблюдайте информацию на этикетке (максимальная скорость вращения), ограничения по использованию и инструкции по технике безопасности
    • Стрелка направления на диске должна соответствовать направлению вращения шпинделя
    • Не следует использовать для бокового шлифования
    • Используйте соответствующий защитный колпак
    • Если диск зажат неправильно, используются неправильно или повреждён, он представляет опасность и может привести к серьезным травмам
  • Технические характеристики
    • Диаметр: 230 мм
    • Посадочное отверстие: 22,23 мм
    • Толщина сегмента: 2,6 мм
    • Высота сегмента: 10 мм
    • Количество сегментов: 15 шт
    • Присоединение сегмента: Лазерная сварка
    • Макс. скорость вращения: 80 м/с
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять