Алмазный круг по бетону TurboWave 230x22,2 мм Wumax
Алмазный круг по бетону TurboWave 230x22,2 мм Wumax
Артикул:1668156230
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеТурбированные алмазные диски универсального применения
Предназначен для сухой и влажной резки различных материалов при строительстве и ремонтных работах.
Устройство сегментов обеспечивает более эффективное охлаждение и продлевает срок службы
Присоединение сегмента
Высокотемпературное спекание
Область применения
Применяется для обработки бетона, тротуарной плитки, кирпича. -
Характеристики
- Диаметр (Ø): 230 мм
- Посадочное отверстие: 22,2 мм
- Толщина сегмента: 2,6 мм
- Высота сегмента: 10 мм
- Макс. скорость вращения: 80 м/с
- Упаковка: блистер, 1 шт
-
Турбированные алмазные круги по бетону Wumax Размер: 924 кб