Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Для ручного электрического инструмента

Новинки
Артикул: 1610119040
Диск пильный по дереву, 190х1.6х2.6х30/20мм, 40T, ATB, PTFE, WUMAX

Диск пильный по дереву, 190х1.6х2.6х30/20мм, 40T, ATB, PTFE, WUMAX

Артикул:1610119040

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Пильные диски с покрытием PTFE — это высокотехнологичная оснастка, предназначенная для чистого и быстрого распила.
    PTFE (политетрафторэтилен, или «тефлон»)покрытие снижает трение, предотвращает прилипание смолы и перегрев диска. В сочетании с твердосплавными зубьями и антивибрационными прорезями, пильные диски WUMAX обеспечивают высокую точность пропила и долговечность.

    Пильные диски по дереву
    Предназначены для использования с циркулярными и торцовочными пилами для продольного и поперечного реза, а так же для распила мягких и твердых пород древесины, МДФ, фанеры и др.
    • В комплекте с переходным кольцом с 30мм на 20 мм. Диск имеет PTFE покрытие и компенсационные пазы для компенсации теплового расширения тела диска в процессе реза и снижают уровень шума и вибрации при работе. Твердосплавные резцы выполнены из карбид-вольфрамового сплава
  • Технические характеристики
    • Диаметр: 190 мм
    • Форма зуба: АТВ
    • Количество зубов: 40 шт
    • Посадочный диаметр: 30 / 20 мм
    • Ширина реза: 2,6 мм
    • Толщина тела: 1,6 мм
    • Материал тела диска: Сталь 75Cr1
    • Твердость: 44-48 HRC
    • Покрытие: PTFE
    • Твердосплавная напайка: YG6X
    • Заполнение противошумки: Полиуретан (белый)
  • Пильный диски WUMAX Размер: 2,3 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять