Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Динамометрический ключ, ½, 40-200 Нм, RW2021 limited edition

Артикул: 07142021
Динамометрический ключ, ½, 40-200 Нм, RW2021 limited edition

Динамометрический ключ, ½, 40-200 Нм, RW2021 limited edition

Артикул:07142021

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Динамометрический ключ с подписью Райнхольда Вюрта. Würth.
    • С грибовидным реверсивным приводным квадратом
    • Легко читаемая двойная шкала Нм и lbf.ft с увеличительным эффектом
    • Дополнительная микрометрическая шкала с ценой деления 1,0 Нм для точной регулировки крутящего момента
    • Для контролируемой затяжки против и по часовой стрелке
    • Ручка регулировки с видимым символом блокировки
    • Допустимое отклонение +/-3 %, что более точно, чем требуемое стандартом +/-4 %.
    Внимание
    • Грибовидная головка предотвращает непреднамеренное вытягивание всего квадратного края при замене вставок торцевого ключа.
    • Чтобы изменить направление вращения, необходимо снять грибовидную головку и вставить квадрат с другой стороны.
    Классификация согласно DIN EN ISO 6789:2017, тип II с сертификатом калибровки
  • Характеристики

    Размер наконечника

    1/2 дюйма

    Мин./Макс. диапазон измерения крутящего момента

    40-200 Nm

    ISO

    DIN EN ISO 6789-1:2017

    Длина (L1)

    485 мм

    Вес

    1077 г