Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС

Рулетка 50 м., стальная лента, Wurth

Артикул: 0714641655
Рулетка 50 м., стальная лента, Wurth

Рулетка 50 м., стальная лента, Wurth

Артикул:0714641655

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Рулетка со стальной лентой со специальным покрытием, обеспечивающим высокую устойчивость к атмосферным воздействиям и длительный срок службы.
    • Пластиковое усиление предохраняет конец ленты от перегиба или царапин
    • Начало измерительной ленты - тип B
    • Класс точности - II

  • Характеристики
    • Ширина ленты: 13 мм
    • Длина ленты: 50 м
    • Класс точности: II
    • Начало измерительной ленты: тип B