Рулетки
Рулетка измерительная, 10м*25мм, 2 класс, MASTER, WUMAX
Артикул:171463510
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественная и удобная карманная рулетка с корпусом из ударопрочного пластика, окрашенной в желтый цвет лентой и подвижным концевым крючком
- Доступны различные длины в зависимости от требований и области применения
- Автоматическое втягивание ленты для удобства использования
- Удобны в использовании, благодаря эргономичной кнопке фиксации
- Длительный срок службы благодаря концевым крючкам с тройной заклепкой
- Мягкий концевой упор при втягивании стальной ленты обеспечивает длительный срок службы ленты
- Подвижный концевой крючок позволяет выполнять внутренние и внешние измерения
- Практичный зажим для ремня и ремешок на запястье - всегда под рукой.
- Желтая измерительная лента рулетки очень удобна для считывания показаний
- Нейлоновое покрытие ленты устойчиво к царапинам и обеспечивает длительный срок службы
- Зажим для ремня позволяет закрепить ленту на ремне для удобства доступа или хранить в кармане, сняв зажим
- Соответствует классу точности ЕС 2
-
Технические характеристики
- Максимальная длина измерения (Lmax): 10 м
- Ширина измерительной ленты (b): 25 мм
- Материал корпуса 2К: Пластик ABS, резина
- Покрытие ленты: Нейлон
- Крючок зацепа: Без прорези
- Класс точности: II
- Погрешность измерений: ±2,2 мм
- Максимальный вылет ленты перед изгибом (вертикальный): 360 см
-
Измерительная рулетка MASTER в 2К корпусе Размер: 1,5 мб
























