Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Рулетка измерительная, 3м*16мм, 2 класс, ORIGINAL, WUMAX

Артикул: 171463703
Рулетка измерительная, 3м*16мм, 2 класс, ORIGINAL, WUMAX

Рулетка измерительная, 3м*16мм, 2 класс, ORIGINAL, WUMAX

Артикул:171463703

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Высококачественная и удобная карманная рулетка с корпусом из ударопрочного пластика, окрашенной в желтый цвет лентой и подвижным концевым крючком
    • Доступны различные длины в зависимости от требований и области применения
    • Автоматическое втягивание ленты для удобства использования
    • Удобны в использовании, благодаря эргономичной кнопке фиксации
    • Длительный срок службы благодаря концевым крючкам с двойной заклепкой
    • Мягкий концевой упор при втягивании стальной ленты обеспечивает длительный срок службы ленты
    • Подвижный концевой крючок позволяет выполнять внутренние и внешние измерения
    • Практичный зажим для ремня и ремешок на запястье - всегда под рукой.
    • Желтая измерительная лента рулетки очень удобна для считывания показаний
    • Нейлоновое покрытие ленты устойчиво к царапинам и обеспечивает длительный срок службы
    • Зажим для ремня позволяет закрепить ленту на ремне для удобства доступа или хранить в кармане, сняв зажим
    • Соответствует классу точности ЕС 2
    Применение
    Карманная рулетка может использоваться в самых разных областях, таких как строительство, торговля, садоводство и ландшафтный дизайн - везде, где необходимо произвести измерения.
  • Технические характеристики
    • Максимальная длина измерения (Lmax): 3 м
    • Ширина измерительной ленты (b): 16 мм
    • Материал корпуса 2К: Пластик ABS
    • Покрытие ленты: Нейлон
    • Крючок зацепа: Без прорези
    • Класс точности: II
    • Погрешность измерений: ±0,9 мм
    • Максимальный вылет ленты перед изгибом (вертикальный): 220 см
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять