Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС

Набор щупов 13 шт., 0,05-1,00 мм

Артикул: 071351 41
Набор щупов 13 шт., 0,05-1,00 мм

Набор щупов 13 шт., 0,05-1,00 мм

Артикул:071351 41

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Набор щупов (13 шт) для измерения пазов и зазоров, а также для проверки люфта на направляющих скольжения, подшипниках, поршнях и т.д.
    • Конические калибровочные пластины
    • Хранится в пластмассовом чехле
  • Характеристики
    • Ширина листа: 12,7 мм
    • Длина листа: 100 мм
    • Длина: 105 мм
    • Цвет: Синий
    • Количество листов: 13 шт.
    • Ширина лезвий, мин./макс.: 0,05-1 мм
    • Толщина лезвий, перечень: 0,05 мм; 0,1 мм; 0,15 мм; 0,2 мм; 0,25 мм; 0,3 мм; 0,4 мм; 0,5 мм; 0,6 мм; 0,7 мм; 0,8 мм; 0,9 мм; 1 мм.
  • Набор щупов Размер: 101,4 кб