Штангенциркуль электронный new, 0-150мм
Штангенциркуль электронный new, 0-150мм
Артикул:071576 68
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВозможность выбора системы измерения метрическая и дюймовая
- Автоматическое выключение через 5 мин.
- Индикатор напряжения батареи на в комплекте
- Батарейки 1.5V (LR44)
- LCD дисплей
- Глубиномер резьбу на обороте
- Таблица с размерами отверстий под
- Со стопорным винтом отшлифованы и притерты
- Измерительные поверхности
- Изготовлен из нержавеющей стали
Штангенциркуль имеет два измерительных рычага с каждой стороны для измерения внутренних и внешних размеров.
Штангенциркуль также имеет глубиномер, который можно использовать для измерения отверстий.
Примечание
Поставляется в пластиковом кейсе
Соответствует DIN 862 Proof of Performance -
Характеристики
Диапазон измерения длины, макс.
150 мм / 6 дюймов
Абсолютная точность измерения
0,03 мм / 0,001 дюйма
Длина губок
40 мм
Мин./макс. температурный режим
от 0 до 40°C
Стандарт
DIN 862
-
Штангенциркуль электронный new Размер: 152,4 кб