Отвертка для определения напряжения
Отвертка для определения напряжения
Артикул:5634002001
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
Описание
- Полная защитная изоляция
- Сделано в Германии
-
Характеристики
- Толщина жала х ширина жала: 0,5 x 3 мм
- Длина жала: 65 мм
- Длина: 140 мм
- Дизайн: С зажимом
- Индикатор: Лампа накаливания
- Мин./макс. диапазон напряжения переменного тока: 120-250 В/AC
- Категория защиты от перенапряжения: CAT III/300 В
- Материал рукоятки: SAN
- Материал жала отвертки: Сталь C60
- Поверхность жала отвертки: Оцинкованная
- Цвет: Прозрачный, красный