Внимание! Сайт работает в тестовом режиме! 

Тестер антифриза

Артикул: 0704510
Тестер антифриза

Тестер антифриза

Артикул:0704510

Цены доступны для авторизованных пользователей

Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Для надежной проверки охлаждающей жидкости, антифриза, кислот аккумулятора и мочевины (AD Blue) в одном устройстве

    Простая проверка точности дисплея с помощью дистиллированной воды



    Автоматическая компенсация температуры в диапазоне 10°C–30°C



    Результат измерений определяется принципом преломления света



    Надежный дисплей с четкой разделительной линией между темной и светлой областью



    Регулируемое разрешение для индивидуальной остроты зрения



    Различает антифриз в пропиленгликоле и этиленгликоле


    • Пропиленгликоль обычно используется как антифриз за пределами Европы

    • Этиленгликоль обычно используется как антифриз в Европе


    Точный результат даже при многокомпонентном составе



    Комплект включает:


    • Визуальный тестер

    • 2 пипетки для извлечения

    • Отвертка для калибровки

    • Корпус

    • Руководство по эксплуатации

    • Ткань для очистки
    Инструкции

    1. Убедитесь, что призма и затвор очищены


    2. С помощью пипетки нанесите немного тестируемой жидкости на призму


    3. Закройте затвор


    4. На шкале появится четкая разделительная линия между темной и светлой областью


    5. После завершения теста очистите призму и затвор чистой сухой тканью

  • Характеристики

    Температурный диапазон применения, мин.

    -50 °C