Внимание! Сайт работает в тестовом режиме! 

Строительный уровень 40 см

Артикул: 0714644404
Строительный уровень 40 см

Строительный уровень 40 см

Артикул:0714644404

Цены доступны для авторизованных пользователей

Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Легковесная конструкция

    Отличная читаемость и длительный срок службы


    Блок уровня, изготовленный из акрилового стекла со вставкой коррозионно-стойких колец для чтения



    Отсутствие обесцвечивания жидкости, максимальная точность при колебаниях температуры


    Флуоресцентная жидкость для уровня, высокая устойчивость к УФ-излучению



    Очень гладкая поверхность, легко поддается очистке


    Электростатическое порошковое цветное анодированное покрытие


  • Характеристики

    Длина (L)

    40 см

    Высота (H)

    20 мм

    Ширина (B)

    50 мм

    Точность измерения (по длине)

    0.5 мм/м

    Точность измерения градусов

    0,029°