Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Силикон нейтральный белый 310мл

Артикул: 18923102
Силикон нейтральный белый 280мл

Силикон нейтральный белый 310мл

Артикул:18923102

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Высококачественный прошедший испытания герметик без запаха, подходящий для широкого спектра применения в помещениях и на открытом воздухе, где требуются деформационные соединения.
  • Характеристики
    • Химическая основа: Силикон нейтрального отверждения, на алкильной основе (спиртовая основа)
    • Противогрибковые свойства: Нет
    • Стойкость к ультрафиолетовому излучению: Да
    • Поглощающая способность при непрерывном движении: 25 %
    • Плотность: 1,02 г/см2
    • Запах/аромат: Характерный
    • Скорость полного затвердевания/условия: 2 мм/д / 23°C, отн. влажн. воздуха 50%
    • Температура обработки, мин./макс.: 5 ­ 40 °C
    • Термостойкость, мин./макс.: -40 ­ 140 °C
    • Совместимость покрытий: Да
    • Перекрываемость/возможность повторной лакировки: Нет
    • Твердость по Шору A: 17
    • Удлинение при разрыве, мин.: 550 %
    • Удлинение при разрыве, условия: Пленка 2 мм
    • Класс стройматериала: B2
    • DIN: 18545-2
    • Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, мк: 749