Клей для ПВХ белый 200 г
Клей для ПВХ белый 200 г
Артикул:0892100091
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеПрименяется для холодной сварки твердого ПВХ при установке пластиковых окон, при сантехнических работах, строительстве выставочных стендов и производстве вывесок и знаков.
Простота использования
Не стекает с вертикальных поверхностей благодаря тиксотропным свойствам.
Подходит для использования в помещениях и вне помещений
- Клеевое соединение обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям
- Высокая устойчивость к УФ-излучению и погодным условиям
Позволяет продолжить работу уже через несколько минут.
Высокая устойчивость к воздействию различных сред
- Устойчив к воздействию воды, масел, бензина и спиртов
- Выдерживает кратковременное воздействие растворов кислот и щелочей
Область применения
Используется для приклеивания любых дополнительных профилей, угловых и торцевых планок из твердого ПВХ. Также используется для холодной сварки труб из ПВХ, например кровельных лотков, сливных труб и т.д.
Примечание
При приклеивании дополнительных профилей к поверхностям, покрытым пленкой Renolit, следите за тем, чтобы дополнительные профили ровно прилегали к оконному профилю и чтобы клей не попадал на поверхность пленки. Это может привести к образованию пузырей в акриловом слое, если он подвергнется воздействию температуры до того, как клей затвердеет.
Не используйте на напорных трубах. -
Характеристики
Вес содержимого
200 г
Химическая основа
Полимер винилхлорида
Цвет
Белый
Запах/аромат
Характерный
Вязкость
4000 мПа*с
Вязкость, условия
при 23°C
Время отверждения/условия
24 ч/ при 20°C
Температура обработки, мин./макс.
5 к 35 °C
Термостойкость, мин./макс.
-40 к 130 °C
Мин. температура вспышки
-14 °C
Функциональная прочность, мин./макс.
2-4 мин
Функциональная прочность, макс.
4 мин
Количество наносимого вещества на погонный метр/условия
8 г/м / Для планки шириной 20 мм
Количество наносимого вещества при склейке поверхности, макс.
400 г/м²
Срок хранения с даты изготовления/условия
24 месяц / при температуре от 15 до 25 °C
Стойкость к ультрафиолетовому излучению
Да
Не содержит растворитель
Нет
Не содержит силикона
Да
Устойчивость к воздействию
Спирт
Бензин
Масло
ВодаСодержание
204.08 мл
Краткосрочная устойчивость к воздействию
Разбавленный щелочной раствор
Разбавленные кислоты