Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Пена монтажная Pro MAX зимняя, 750 мл., Wumax

Артикул: 189200243
Пена монтажная Pro MAX зимняя, 750 мл., Wumax

Пена монтажная Pro MAX зимняя, 750 мл., Wumax

Артикул:189200243

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Документация
  • Описание
    Пена монтажная Pro MAX зимняя Арт. 189200243

    Односоставная высокопродуктивная полиуретановая пена Зимняя предназначена для уплотнения и монтажа материалов.
    Затвердевает посредством влажности, содержащейся в воздухе.

    Характеризуется отличной адгезией с таким типичными материалами как:
    кирпич, бетон, штукатурка, дерево, стекло, металлическая поверхность, пенополистирол (стиропор), твердный пластик.

    Монтажная пена для применения при низких температурах.
    • Разработана по специальной формуле для применения при низких температурах (от -10*С до +35*С).
    • Отличная адгезия к большинству строительных материалов
    • Повышенная эластичность: при соблюдении технологии исключена возможность деформации деревянных конструкций.
    • Превосходная термо и звукоизоляция.
    • Не разрушается и не сжимается с течением времени.
    • Выход пены при свободном вспенивании: до 45 л
  • 189200243 Размер: 2 мб