Станция для обслуживания кондиционеров Coolius A50
Станция для обслуживания кондиционеров Coolius A50
Артикул:W050105001
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеЭффективный и надежный блок обслуживания кондиционеров для полностью автоматического обслуживания систем кондиционирования с хладагентом R134a Интеллектуальная концепция низкого уровня выбросов Инновационный процесс слива отработанного масла обеспечивает минимальную потерю хладагента. Тесты на соответствие нормативным требованиям Чтение и экспорт данных через интерфейс USB Автоматическая очистка цепи обслуживания модуля A / C Компоненты, простые в обслуживании Возможность настроить персональный доступ к устройству Дополнительный манометр для измерения давления в баллоне с хладагентом Комплект поставки:
- База данных уровня заправки автомобилей
- Наклейки для различных масел и УФ-присадок
- Книга обслуживания
- Краткое руководство (со ссылкой на веб-сайт для многоязычных руководств)
- Инструкции к устройству
-
Характеристики
: - Вес устройства: 90 кг
- Ширина: 680 мм
- Высота: 1175 мм
- Глубина: 667 мм
- Тип хладагента: R134a
- Объем хладагента: 20 кг
- Точность заправки хладагента: +/- 15 г
- Производительность вакуумного насоса: 128 л / мин
- Мощность всасывания: 500 г / мин
- Отображать 4-строчный ЖК-дисплей
- Рабочее давление: 20 бар
- Допуск: CE