Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Станция для обслуживания кондиционеров Сoolius 2700

Артикул: 900765995
Станция для обслуживания кондиционеров Сoolius 2700

Станция для обслуживания кондиционеров Сoolius 2700

Артикул:900765995

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Простое в использовании и точное

    Устройство для обслуживания системы кондиционирования Coolius 2700 отличается простотой использования и помогает механикам выполнять работы по обслуживанию и диагностике кондиционеров эффективно и точно.

    Обновляемая база данных автомобиля и система управления хладагентом способствуют точной и простой регистрации данных о расходе хладагента.

    Выход хладагента: 400 г/мин

    Степень вакуума: 0,3 Па (0,03 мбар)

    Чистота R 134a: SAEJ 2099

    Полная автоматизация

    • Полностью автоматическая программная последовательность
    • Электронный контроль над емкостями для заливки масла, подачи присадки для обнаружения утечек и слива старого масла

    Простота использования

    • Обновляемая база данных для грузового и легкового транспорта
    • Тройное фильтрование хладагента
    • Графическое отображение времени для всех функций

    Прочность

    • Устойчивый и надежный металлический корпус
    • Мощный двухступенчатый вакуумный насос на 100 л/мин
    • Высокопроизводительный насос для откачки с защитой от тепловой перегрузки
    Примечание Устройство для обслуживания системы кондиционирования следует обслуживать через 100 рабочих часов или 12 месяцев. Это увеличивает срок службы отдельных компонентов. Область применения Легковые автомобили/коммерческий транспорт
  • Характеристики
    :
    • Вес прибора: 84 кг
    • Ширина: 62 см
    • Высота: 109 см
    • Глубина: 60 см
    • Тип хладагента: R134a
    • Объем хладагента: 27 кг
    • Мощность вакуумного насоса: 100 л/мин
    • Рабочее давление, макс.: 20 бар
    • Количество фильтров-осушителей: 3 шт.
    • Частота: 50 Гц
    • Длина шланга: 3 м
    • Одобрение: CE