Болты
Болт с 6-гр. гол., DIN 933, (А2/70 нерж.) M12х25
Артикул:009612 25
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеISO 4017, нержавеющая сталь, A2, без покрытия
Примечание
ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22. -
Технические характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M12
Длина (l1)
25 мм
Высота головки винта (k1)
7,5 мм
Внешний привод (s1)
SW19
Нормы
DIN 933
Материал
Сталь нержавеющая A2
Класс прочности
70
Поверхность
Без покрытия
Форма головки
Шестигр. головка
Тип привода
Наружный шестигранник
Тип резьбы
Метрическая резьба
Форма резьбы
Стандартная метрическая резьба
Исполнение резьбы
Полная резьба
Класс продукта
A
Соответствие ROHS
Да
-
Болт с 6-гранной головкой, DIN 933, (А2 70 нерж.) Размер: 94,4 кб






















