-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
- Антифризы
- Антикорpозийные покрытия
- Герметики
- Защитные покрытия для металла
- Клея
- Разметочные карандаши и маркеры
- Растворители и преобразователи ржавчины
- Смазки
- Средства для облегчения запуска двигателя
- Средства для очистки
- Средства для поиска утечек
- Химия для электрика
- Уход за замками
- Масло для двухтактных двигателей
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
Болты
Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M10*20
Артикул:027410 20
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеW-0274, оцинкованная сталь 8,8, желтое пассивирование (A2C)
- Многократное использование
- Сочетает в себе болт и фиксирующий крепежный элемент
- Материал, в который устанавливают болт, должен иметь значительно меньшую твердость, чем болт (прочность поверхности болта: мин. 250 HV)
- Блокирующие зубья стопорят направленный на отвинчивание крутящий момент
- Надежная фиксация резьбы даже при небольшой длине соединения
-
Технические характеристики

Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M10
Длина (l1)
20 мм
Диаметр головки (dc)
21,8 мм
Высота головки винта (k1)
9,2 мм
Нормы
WN 274
Материал
Сталь
Класс прочности
8.8
Поверхность
Желтый оцинкованный
Принцип работы стопора
Насечка
Функция блокировки
Устройство для предотвращения ослабления, блокирующее
Форма головки
Шестигран. головка с фланцем
Тип привода
Наружный шестигранник
Внешний привод (s1)
SW15
Тип резьбы
Метрическая резьба
Шаг резьбы
1,5 мм
Форма резьбы
Стандартная метрическая резьба
Исполнение резьбы
Полная резьба
Соответствие ROHS
Нет
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
-
-
-
-
-
-
-
-
Артикул: 027405 20Количество в упаковке: 100
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -


























