Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M10*25
Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M10*25
Артикул:027401025
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеW-0274 оцинкованная сталь, 8,8, голубое пассивирование (A2K)
- Многократное использование
- Сочетает в себе болт и фиксирующий крепежный элемент
- Материал, в который устанавливают болт, должен иметь значительно меньшую твердость, чем болт (прочность поверхности болта: мин. 250 HV)
- Блокирующие зубья стопорят направленный на отвинчивание крутящий момент
- Надежная фиксация резьбы даже при небольшой длине соединения
-
Характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M10
Длина (l1)
25 мм
Диаметр головки (dc)
21,8 мм
Высота головки винта (k1)
9,2 мм
Нормы
WN 274
Материал
Сталь
Класс прочности
8.8
Поверхность
Оцинкованный
Принцип работы стопора
Насечка
Функция блокировки
Устройство для предотвращения ослабления, блокирующее
Форма головки
Шестигран. головка с фланцем
Тип привода
Наружный шестигранник
Внешний привод (s1)
SW15
Тип резьбы
Метрическая резьба
Шаг резьбы
1,5 мм
Форма резьбы
Стандартная метрическая резьба
Исполнение резьбы
Полная резьба
Соответствие ROHS
Да
-
Болт с шестиграннной головкой и фланцем с насечками Размер: 98,4 кб