Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M8*25

Артикул: 027408 25
Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M8*25

Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M8*25

Артикул:027408 25

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    W-0274 оцинкованная сталь, 8,8, голубое пассивирование (A2K)
    • Многократное использование
    • Сочетает в себе болт и фиксирующий крепежный элемент
    • Материал, в который устанавливают болт, должен иметь значительно меньшую твердость, чем болт (прочность поверхности болта: мин. 250 HV)
    • Блокирующие зубья стопорят направленный на отвинчивание крутящий момент
    • Надежная фиксация резьбы даже при небольшой длине соединения
  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M8

    Длина (l1)

    25 мм

    Диаметр головки (dc)

    17,9 мм

    Высота головки винта (k1)

    8,1 мм

    Нормы

    WN 274

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    8.8

    Поверхность

    Оцинкованный

    Принцип работы стопора

    Насечка

    Функция блокировки

    Устройство для предотвращения ослабления, блокирующее

    Форма головки

    Шестигран. головка с фланцем

    Тип привода

    Наружный шестигранник

    Внешний привод (s1)

    SW13

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Шаг резьбы

    1,25 мм

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Исполнение резьбы

    Полная резьба

    Соответствие ROHS

    Да