Болт с 6-гр. гол., к.п. 10,9, DIN 931, б/покр. М12х120
Болт с 6-гр. гол., к.п. 10,9, DIN 931, б/покр. М12х120
Артикул:005212 120
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеISO 4014, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия
Примечание
ISO 4014 заменяет DIN 931 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22. -
Технические характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M12
Длина (l1)
120 мм
Высота головки винта (k1)
8 мм
Внешний привод (s1)
SW19
Нормы
DIN 931
Материал
Сталь
Класс прочности
10.9
Поверхность
Без покрытия
Форма головки
Шестигр. головка
Тип привода
Наружный шестигранник
Тип резьбы
Метрическая резьба
Форма резьбы
Стандартная метрическая резьба
Исполнение резьбы
Частичная резьба
Класс продукта
A
Соответствие ROHS
Да
-
Болт с 6-гранной головкой, к.п. 10,9, DIN 931, без покр. Размер: 94,6 кб























